› Canalizzazioni

C5 COPRIGIUNTO PER BASE B. 300 Z

DKC
Cod. Rexel S35293015
Cod. Produttore 5293015
Cod. EAN 8033603048003

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 COPRIGIUNTO BASE B
  • Applicazione: Giunzioni maschio-maschio
  • Lunghezza: 300 mm
  • Serie: ZC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Da utilizzare in corrispondenza delle giunzioni di base tra estremità maschio-maschio.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

65 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

300 ... 300 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 100 mm

C5 COPRIGIUNTO PER BASE B. 300 Z