› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPRIGIUNTO PER BASE B. 300 I

DKC
Cod. Rexel S35292015
Cod. Produttore 5292015
Cod. EAN 8033603047846

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Uso: giunzioni base
  • Tipo: coprigiunto
  • Compatibilità: base B. 300 IX
  • Connessioni: maschio-maschio
  • Applicazione: protezione giunzioni
  • Materiale: isolante
  • Installazione: facile e rapida

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Da utilizzare in corrispondenza delle giunzioni di base tra estremità maschio-maschio.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

65 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passerella forata\chiusa

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

300 ... 300 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 100 mm

C5 COPRIGIUNTO PER BASE B. 300 I