› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPRIGIUNTO PER BASE B. 200 Z

DKC
Cod. Rexel S35290014
Cod. Produttore 5290014
Cod. EAN 8033603047211

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 COPRIGIUNTO BASE
  • Utilizzo: Giunzioni maschio-maschio
  • Serie: 200 ZS
  • Applicazione: Copertura giunzioni base

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Da utilizzare in corrispondenza delle giunzioni di base tra estremità maschio-maschio.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

65 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

200 ... 200 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 100 mm

C5 COPRIGIUNTO PER BASE B. 200 Z