› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPRIGIUNTO PER BASE B. 200 I

DKC
Cod. Rexel S35292014
Cod. Produttore 5292014
Cod. EAN 8033603047839

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 copriggiunto base
  • Applicazione: Giunzioni maschio-maschio
  • Serie: 200 IX
  • Tipo: Copriggiunto
  • Materiale: Isolante
  • Uso: Protezione giunzioni base
  • Compatibilità: Base B
  • Installazione: Facile e rapida

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Da utilizzare in corrispondenza delle giunzioni di base tra estremità maschio-maschio.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

65 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passerella forata\chiusa

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

200 ... 200 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 100 mm

C5 COPRIGIUNTO PER BASE B. 200 I