› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPRIGIUNTO PER BASE B. 150 Z

DKC
Cod. Rexel S35290013
Cod. Produttore 5290013
Cod. EAN 8033603047204

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 COPRIGIUNTO BASE B. 150 ZS
  • Uso: Giunzioni base maschio-maschio
  • Serie: S35290013

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Da utilizzare in corrispondenza delle giunzioni di base tra estremità maschio-maschio.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

65 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

150 ... 150 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 100 mm

C5 COPRIGIUNTO PER BASE B. 150 Z