› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

C5 COPRIGIUNTO PER BASE B. 100 I

DKC
Cod. Rexel S35292012
Cod. Produttore 5292012
Cod. EAN 8033603047822

Informazioni principali

  • Serie: 100 IX
  • Uso: giunzioni base
  • Tipo: coprigiunto
  • Connessione: maschio-maschio
  • Applicazione: base B
  • Materiale: isolante
  • Protezione: copertura giunto
  • Dimensioni: standard base B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Da utilizzare in corrispondenza delle giunzioni di base tra estremità maschio-maschio.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

65 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passerella forata\chiusa

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 100 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 100 mm

C5 COPRIGIUNTO PER BASE B. 100 I