› Canalizzazioni

C5 COPRIGIUNTO COPERCHIO B. 8

DKC
Cod. Rexel S35293001
Cod. Produttore 5293001
Cod. EAN 8033603047884

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 COPRIGIUNTO B. 80 ZC
  • Uso: Giunzioni coperchi
  • Applicazione: Estremità maschio-maschio
  • Serie: S35293001

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Da utilizzare in corrispondenza delle giunzioni dei coperchi tra estremità maschio-maschio.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

65 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

80 ... 80 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 100 mm

C5 COPRIGIUNTO COPERCHIO B. 8