› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPRIGIUNTO COPERCHIO B. 400

DKC
Cod. Rexel S35290006
Cod. Produttore 5290006
Cod. EAN 8033603047150

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 COPRIGIUNTO COPERCHIO B. 400 ZS
  • Uso: Giunzioni coperchi maschio-maschio
  • Serie: B. 400 ZS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Da utilizzare in corrispondenza delle giunzioni dei coperchi tra estremità maschio-maschio.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

65 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

400 ... 400 mm

C5 COPRIGIUNTO COPERCHIO B. 400