› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPRIGIUNTO COPERCHIO B. 300

DKC
Cod. Rexel S35292005
Cod. Produttore 5292005
Cod. EAN 8033603047815

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 COPRIGIUNTO B. 300 IX
  • Uso: Giunzioni coperture
  • Tipo estremità: Maschio-maschio
  • Serie: S35292005
  • Applicazione: Copertura giunti
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Da utilizzare in corrispondenza delle giunzioni dei coperchi tra estremità maschio-maschio.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

65 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passerella forata\chiusa

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

300 ... 300 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 100 mm

C5 COPRIGIUNTO COPERCHIO B. 300