› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPRIGIUNTO COPERCHIO B. 200

DKC
Cod. Rexel S35292004
Cod. Produttore 5292004
Cod. EAN 8033603047808

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 COPRIGIUNTO B.200 IX
  • Uso: Giunzioni coperchi maschio
  • Serie: S35292004

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Da utilizzare in corrispondenza delle giunzioni dei coperchi tra estremità maschio-maschio.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

65 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passerella forata\chiusa

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

200 ... 200 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 100 mm

C5 COPRIGIUNTO COPERCHIO B. 200