› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPRIGIUNTO COPERCHIO B. 200

DKC
Cod. Rexel S35290004
Cod. Produttore 5290004
Cod. EAN 8033603047136

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Uso: giunzioni coperchi
  • Tipo estremità: maschio-maschio
  • Lunghezza copertura: 200 mm
  • Materiale: non specificato
  • Protezione IP: non indicata
  • Applicazione: coprigiu nto coperchio
  • Certificazioni: non menzionate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Da utilizzare in corrispondenza delle giunzioni dei coperchi tra estremità maschio-maschio.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

65 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

200 ... 200 mm

C5 COPRIGIUNTO COPERCHIO B. 200