› Canalizzazioni

C5 COPRIGIUNTO COPERCHIO B. 150

DKC
Cod. Rexel S35291003
Cod. Produttore 5291003
Cod. EAN 8033603047549

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 COPRIGIUNTO
  • Applicazione: Giunzioni coperchi
  • Tipo estremità: Maschio-maschio
  • Serie: 150 VB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Da utilizzare in corrispondenza delle giunzioni dei coperchi tra estremità maschio-maschio.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Trattato con vernice antiruggine (menning)

qualità del materiale

Altro

lunghezza

65 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

150 ... 150 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

50 ... 100 mm

C5 COPRIGIUNTO COPERCHIO B. 150