Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Altro
Tipologia
Connettore longitudinale
tipo di connessione
Connettore a vite
Protezione della superficie
Zincato a nastro
qualità del materiale
lunghezza
65 mm
materiale
Acciaio
Adatto per passerella forata\chiusa
temperatura di impiego
-25 ... 60 °C
adatto per larghezza sistema di supporto cavi
150 ... 150 mm
Disponibilità:
Prodotto non rendibile