› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPRIGIUNTO COPERCHIO B. 100

DKC
Cod. Rexel S35290002
Cod. Produttore 5290002
Cod. EAN 8033603047112

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Uso: giunzioni coperchi
  • Tipo: coprigunto coperchio
  • Dimensione: larghezza 100 mm
  • Configurazione: estremità maschio-maschio
  • Materiale: non specificato
  • Protezione: non indicata
  • Applicazione: copertura giunzioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Da utilizzare in corrispondenza delle giunzioni dei coperchi tra estremità maschio-maschio.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

65 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 100 mm

C5 COPRIGIUNTO COPERCHIO B. 100