› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO T DISCESA/SGHEMBO B. 80 H

DKC
Cod. Rexel S35390170
Cod. Produttore 5390170
Cod. EAN 8033603049833

Informazioni principali

  • Spessore: 0,8 mm
  • Lunghezza: 339 mm
  • Larghezza interna: 80 mm
  • Larghezza esterna: 16 mm
  • Inserti: 5MA filettati
  • Borchie coperchio: n°2 centrate
  • Materiale: ZS
  • Serie: 5390170

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

80 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO T DISCESA/SGHEMBO B. 80 H