› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

C5 COPERCHIO T DISCESA SGHEMBO B.400 H

DKC
Cod. Rexel S35393184
Cod. Produttore 5393184
Cod. EAN 8033603054462

Informazioni principali

  • Spessore: 0.8 mm
  • Dimensioni interne: 400x659 mm
  • Materiale: Zincato a caldo
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Borchie coperchio: con inserto 5MA
  • Connessione elettrica: nottolino filettato M5
  • Montaggio: a scatto autoreggente
  • Serie: TDS B.400

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

400 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO T DISCESA SGHEMBO B.400 H