› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO T DISCESA SGHEMBO B.300

DKC
Cod. Rexel S35392185
Cod. Produttore 5392185
Cod. EAN 8033603052673

Informazioni principali

  • Spessore: 0.8 mm
  • Dimensioni interne: 300 mm
  • Fissaggio: borchie con inserto 5MA
  • Materiale: AISI 304
  • Peso: 1.20 kg
  • Finitura: inox satinato
  • Serie: B.300
  • Montaggio: a scatto autoreggente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

300 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO T DISCESA SGHEMBO B.300