› Canalizzazioni

C5 COPERCHIO T DISCESA SGHEMBO B.150

DKC
Cod. Rexel S35392183
Cod. Produttore 5392183
Cod. EAN 8033603100756

Informazioni principali

  • Spessore: 0.8 mm
  • Lunghezza: 409 mm
  • Altezza interna: 150 mm
  • Materiale: AISI 304
  • Finitura: non specificata
  • Borchie con inserto: 5MA
  • Peso: 0.48 kg
  • Serie: TDS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

150 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO T DISCESA SGHEMBO B.150