› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO T DISCESA SGHEMBO B.100 H

DKC
Cod. Rexel S35393180
Cod. Produttore 5393180
Cod. EAN 8033603054424

Informazioni principali

  • Spessore: 0.8 mm
  • Lunghezza: 359 mm
  • Altezza interna: 100 mm
  • Borchie con inserto: 5MA
  • Materiale: ZS zincato a caldo
  • Peso: 0.31 kg
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Serie: TDS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

100 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO T DISCESA SGHEMBO B.100 H