› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

C5 COPERCHIO T DISCESA RIDOTTO 200-100

DKC
Cod. Rexel S35393211
Cod. Produttore 5393211
Cod. EAN 8033603054684

Informazioni principali

  • Spessore: 0.8 mm
  • Dimensioni interne: 200 x 359 mm
  • Borchie coperchio: con inserto M5
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Peso: 0.53 kg
  • Materiale: ZS
  • Montaggio: autoregente a scatto
  • Serie: TDSR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

200 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO T DISCESA RIDOTTO 200-100