› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO T DISCESA RIDOTTO 150-100

DKC
Cod. Rexel S35390210
Cod. Produttore 5390210
Cod. EAN 8033603050150

Informazioni principali

  • Spessore: 0.8 mm
  • Lunghezza: 359 mm
  • Altezza interna: 150 mm
  • Materiale: ZS
  • Borchie con inserto: 5MA
  • Peso: 0.42 kg
  • Finitura: non specificata
  • Serie: TDSR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

150 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO T DISCESA RIDOTTO 150-100