› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO T DISCESA IN AUMENTO 300-1

DKC
Cod. Rexel S35390196
Cod. Produttore 5390196
Cod. EAN 8033603050020

Informazioni principali

  • Spessore: 0.8 mm
  • Lunghezza: 559 mm
  • Borchie coperchio: con inserto 5MA
  • Materiale: ZS
  • Peso: 0.48 Kg
  • Connessione: nottolino filettato M5
  • Montaggio: a scatto autoreggente
  • Serie: TDSA B.100-B.300

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

100 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO T DISCESA IN AUMENTO 300-1