› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO T DISCESA IN AUMENTO 200-1

DKC
Cod. Rexel S35390195
Cod. Produttore 5390195
Cod. EAN 8033603050013

Informazioni principali

  • Spessore: 0.8 mm
  • Lunghezza: 459 mm
  • Altezza interna: 100 mm
  • Borchie con inserto: 5MA
  • Materiale: ZS
  • Peso: 0.39 kg
  • Montaggio: a scatto, autoreggente
  • Serie: TDSA B.100-B.200

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

100 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO T DISCESA IN AUMENTO 200-1