› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO T DISCESA B.300 H. 80 IX

DKC
Cod. Rexel S35392175
Cod. Produttore 5392175
Cod. EAN 8033603052628

Informazioni principali

  • Spessore: 0,8 mm
  • Materiale: AISI 304
  • Dimensione interna: 300 mm
  • Dimensione esterna: 339 mm
  • Borchie con inserto: 5MA
  • Fissaggio: nottolino filettato M5
  • Tenuta: bordatura continua
  • Serie: TD/TDS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

300 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO T DISCESA B.300 H. 80 IX