› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO T DISCESA B.200 H. 80 IX

DKC
Cod. Rexel S35392174
Cod. Produttore 5392174
Cod. EAN 8033603052611

Informazioni principali

  • Spessore: 0.8 mm
  • Dimensione interna: 200 mm
  • Dimensione esterna: 339 mm
  • Materiale: AISI 304
  • Borchie coperchio: con inserto 5MA
  • Peso: 0.51 kg
  • Finitura: non specificata
  • Serie: TD/TDS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

200 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO T DISCESA B.200 H. 80 IX