› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO T DISCESA B.150 H. 80 ZS

DKC
Cod. Rexel S35390172
Cod. Produttore 5390172
Cod. EAN 8033603049857

Informazioni principali

  • Spessore: 0,8 mm
  • Dimensioni interne: 150 mm
  • Dimensioni esterne: 16 mm
  • Borchie coperchio: n°2 con inserti 5MA
  • Materiale: Zincato (ZS)
  • Peso: 0,39 kg
  • Trattamento: Superficie zincata
  • Serie: 5390172

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

150 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO T DISCESA B.150 H. 80 ZS