Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35390095
Cod. Produttore
5390095
Cod. EAN
8033603049246

Informazioni di prodotto

C5 Coperchio Riduzione. Sinistra 200x100 ZS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione a sinistra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

200 mm

Larghezza (piccola)

100 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO RIDUZIONE. SX 200X100 ZS