› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO RETTILINEO C/T B. 50 MT

DKC
Cod. Rexel S35193300
Cod. Produttore 5193300
Cod. EAN 8033603142800

Informazioni principali

  • Spessore: 0,6 mm
  • Larghezza interna: 50 mm
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Connessione: nottolino filettato M5
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Peso: 1,21 kg
  • Montaggio: a scatto autoreggente
  • Serie: C5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3030 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

50 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO RETTILINEO C/T B. 50 MT