› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

C5 COPERCHIO RETTILINEO C/T B. 50 MT

DKC
Cod. Rexel S35190300
Cod. Produttore 5190300
Cod. EAN 8033603105843

Informazioni principali

  • Spessore: 0,6 mm
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Larghezza interna: 50 mm
  • Larghezza esterna: 15 mm
  • Connessione elettrica: nottolino filettato M5
  • Montaggio: a scatto autoreggente
  • Materiale: ZS
  • Serie: C5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3030 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

50 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO RETTILINEO C/T B. 50 MT