› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO RETT. MAND SP 3+2 B. 400 MT

DKC
Cod. Rexel S35196516
Cod. Produttore 5196516
Cod. EAN 8033603176539

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 COP. RETT. MAND SP 3+2 B. 400 MT
  • Spessore alluminio: 3 + 2 mm
  • Materiale: Alluminio mandorlato
  • Compatibilità: Serie C5 Combitech
  • Tipo installazione: Chiusure a quarto di giro
  • Utilizzo: Elementi rettilinei
  • Applicazione: Canali chiusi o passerelle
  • Serie: C5 Combitech

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il coperchio per elemento rettilineo del sistema calpestibile antiscivolo è prodotto in alluminio mandorlato 3 + 2 mm. Da utilizzare con elementi rettilinei della serie C5 Combitech, è completo di chiavette. Possono essere utilizzati con canali chiusi o con passerelle forate che garantiscono una maggiore areazione. I coperchi, di semplice installazione, sono ancorati alle basi tramite chiusure a quarto di giro.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Alluminio

tipo di fissaggio

Avvitabile

larghezza parte superiore

400 mm

Adatto per passerella forata\chiusa

C5 COPERCHIO RETT. MAND SP 3+2 B. 400 MT