› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO RETT. MAND SP 3+2 B. 150 MT

DKC
Cod. Rexel S35196513
Cod. Produttore 5196513
Cod. EAN 8033603176508

Informazioni principali

  • Spessore alluminio: 3+2 mm
  • Tipo: coperchio rettilineo
  • Serie compatibile: C5 Combitech
  • Installazione: chiusure a quarto di giro
  • Utilizzo: canali chiusi o passerelle
  • Finitura: mandorlato
  • Dimensione: 150 MT
  • Accessori inclusi: chiavette

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il coperchio per elemento rettilineo del sistema calpestibile antiscivolo è prodotto in alluminio mandorlato 3 + 2 mm. Da utilizzare con elementi rettilinei della serie C5 Combitech, è completo di chiavette. Possono essere utilizzati con canali chiusi o con passerelle forate che garantiscono una maggiore areazione. I coperchi, di semplice installazione, sono ancorati alle basi tramite chiusure a quarto di giro.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Alluminio

tipo di fissaggio

Avvitabile

larghezza parte superiore

150 mm

Adatto per passerella forata\chiusa

C5 COPERCHIO RETT. MAND SP 3+2 B. 150 MT