› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO PIANA 90 MAND. SP 3+2 B.

DKC
Cod. Rexel S35396516
Cod. Produttore 5396516
Cod. EAN 8033603173989

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 COP. PIANA 90 MAND. SP 3+2 B.400
  • Montaggio a scatto autoreggente
  • Bordatura continua anti-dilatazione
  • Nottolino filettato M5 per connessione
  • Protezione da vibrazioni
  • Serie: B.400
  • Spessore: 3+2 mm
  • Angolo: 90°

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche e alle vibrazioni negli impianti a bordo macchina. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

400 mm

Protezione della superficie

Altro

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

535 mm

materiale

Alluminio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Orizzontale

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO PIANA 90 MAND. SP 3+2 B.