› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO ELEMENTO RETT C/T B.100 M

DKC
Cod. Rexel S35190032
Cod. Produttore 5190032
Cod. EAN 8033603014213

Informazioni principali

  • Spessore: 0,6 mm
  • Lunghezza: 500 mm
  • Larghezza interna: 100 mm
  • Connessione: nottolino filettato M5
  • Borchia coperchio: centrata con inserto 5MA
  • Borchia fondo: centrata
  • Peso: 0,34 kg
  • Serie: C5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

530 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

100 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO ELEMENTO RETT C/T B.100 M