Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35390025
Cod. Produttore
5390025
Cod. EAN
8033603048638

Informazioni di prodotto

S35390025 offre soluzioni efficienti e pratiche per installazioni elettriche rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio a “scatto” semplice e veloce su accessori di base
  • Autoreggente grazie alla bordatura continua che garantisce stabilità
  • Connessione elettrica sicura con nottolini filettati M5

Vantaggi per il cliente finale:

  • Perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche, aumentando la durata
  • Risparmio di tempo nell’installazione che si traduce in costi ridotti
  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

colore

Altro

larghezza

300 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO DERIVAZIONE PIANA T B. 300 Z

€ 29,87 x 1 pz.
(pz.)