Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35390023
Cod. Produttore
5390023
Cod. EAN
8033603048614

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e qualità del lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio a “scatto” semplice e veloce
  • Autoreggente grazie alla bordatura continua
  • Connessione elettrica affidabile con nottolino filettato M5

Vantaggi per il cliente finale:

  • Perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche
  • Maggiore durata e sicurezza dell’impianto
  • Risparmio energetico garantito da connessioni stabili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

colore

Altro

larghezza

150 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO DERIVAZIONE PIANA T B. 150 Z

€ 18,24 x 1 pz.
(pz.)