Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35390022
Cod. Produttore
5390022
Cod. EAN
8033603048607

Informazioni di prodotto

Il coperchio per derivazioni a T garantisce un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio a “scatto” semplice e veloce
  • Bordatura continua per una tenuta perfetta alle dilatazioni atmosferiche
  • Nottolini filettati M5 per una connessione elettrica affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione duratura delle derivazioni elettriche
  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla robustezza del prodotto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

colore

Altro

larghezza

100 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO DERIVAZIONE PIANA T B. 100 Z

€ 15,67 x 1 pz.
(pz.)