› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

C5 COPERCHIO DERIVAZIONE LATERALE T B. 80

DKC
Cod. Rexel S35393031
Cod. Produttore 5393031
Cod. EAN 8033603053250

Informazioni principali

  • Spessore: 0.8 mm
  • Dimensione interna: 80 mm
  • Lunghezza: 337 mm
  • Altezza: 183 mm
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Peso: 0.25 kg
  • Connessione: Inserti filettati M5
  • Serie: DL B.80

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

80 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO DERIVAZIONE LATERALE T B. 80