› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

C5 COPERCHIO DERIVAZIONE LATERALE T B. 600

DKC
Cod. Rexel S35390038
Cod. Produttore 5390038
Cod. EAN 8033603108738

Informazioni principali

  • Spessore: 0,8 mm
  • Lunghezza interna: 600 mm
  • Larghezza: 183 mm
  • Materiale: ZS
  • Peso: 0,85 kg
  • Finitura: non specificata
  • Borchia con inserto: 5MA
  • Serie: B.600

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

600 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO DERIVAZIONE LATERALE T B. 600