› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO DERIVAZIONE LATERALE T B. 400

DKC
Cod. Rexel S35390036
Cod. Produttore 5390036
Cod. EAN 8033603048737

Informazioni principali

  • Spessore: 0.8 mm
  • Lunghezza interna: 400 mm
  • Larghezza: 183 mm
  • Lunghezza totale: 657 mm
  • Materiale: ZS (Zincato)
  • Peso: 0.62 Kg
  • Connessione: Inserti filettati M5
  • Serie: DL B.400

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

400 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO DERIVAZIONE LATERALE T B. 400