› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO DERIVAZIONE LATERALE T B. 150

DKC
Cod. Rexel S35393033
Cod. Produttore 5393033
Cod. EAN 8033603053274

Informazioni principali

  • Spessore: 0.8 mm
  • Dimensioni interne: 150 mm
  • Lunghezza: 337 mm
  • Altezza: 183 mm
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Peso: 0.34 Kg
  • Materiale: ZS
  • Serie: DL B.150

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

150 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO DERIVAZIONE LATERALE T B. 150