› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO DERIVAZIONE LATERALE T B. 150

DKC
Cod. Rexel S35390033
Cod. Produttore 5390033
Cod. EAN 8033603048706

Informazioni principali

  • Spessore: 0.8 mm
  • Larghezza interna: 150 mm
  • Altezza: 183 mm
  • Lunghezza: 407 mm
  • Materiale: ZS
  • Finitura: Non specificata
  • Peso: 0.34 Kg
  • Serie: DL B.150

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

150 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO DERIVAZIONE LATERALE T B. 150
€ 20,12 x 1 pz.