Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35390032
Cod. Produttore
5390032
Cod. EAN
8033603048690

Informazioni di prodotto

Il coperchio per derivazione laterale garantisce una rapida installazione e affidabilità in ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio a “scatto” semplice e veloce
  • Autoreggente grazie alla bordatura continua
  • Connessione elettrica sicura con nottolino filettato M5

Vantaggi per il cliente finale:

  • Perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche
  • Maggiore durata e sicurezza dell’impianto
  • Riduzione dei tempi di manutenzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

colore

Altro

larghezza

100 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO DERIVAZIONE LATERALE T B. 100

€ 17,21 x 1 pz.
(pz.)