› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO CURVA SALITA 90 B. 80

DKC
Cod. Rexel S35390121
Cod. Produttore 5390121
Cod. EAN 8033603049451

Informazioni principali

  • Materiale: ZS
  • Spessore: 0,8 mm
  • Curva: 90°
  • Larghezza interna: 80 mm
  • N°2 borchie: coperchio centrate
  • Connessione: nottolino filettato M5
  • Finitura: non specificata
  • Serie: CS90° B.80

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

80 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

144 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Verticale ascendente

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CURVA SALITA 90 B. 80