Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
S35392127
Cod. Produttore
5392127
Cod. EAN
8033603052376

Informazioni di prodotto

C5 Coperchio curva salita 90° base 500 IX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

colore

Altro

larghezza

500 mm

Protezione della superficie

Altro

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

144 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Verticale ascendente

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO CURVA SALITA 90 B. 500