› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

C5 COPERCHIO CURVA SALITA 90 B. 50

DKC
Cod. Rexel S35393120
Cod. Produttore 5393120
Cod. EAN 8033603053960

Informazioni principali

  • Serie: CS90° B.50
  • Materiale: ZS zincato a caldo
  • Spessore: 0.8 mm
  • Larghezza interna: 50 mm
  • Curvatura: 90°
  • N°2 borchie di copertura
  • Connessione: nottolino M5 filettato
  • Bordatura continua per tenuta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

50 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

144 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Verticale ascendente

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CURVA SALITA 90 B. 50