Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35390120
Cod. Produttore
5390120
Cod. EAN
8033603049444

Informazioni di prodotto

Il coperchio per curva supporto cavi garantisce un’installazione rapida e sicura, migliorando l’efficienza del lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio a “scatto” semplice e veloce
  • Autoreggente grazie alla bordatura continua, per una perfetta tenuta
  • Connessione elettrica sicura con nottolino filettato M5

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore affidabilità dell’impianto elettrico
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Protezione ottimale contro dilatazioni atmosferiche

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

colore

Altro

larghezza

50 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

144 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Verticale ascendente

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 COPERCHIO CURVA SALITA 90 B. 50