› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO CURVA SALITA 90 B. 400

DKC
Cod. Rexel S35390126
Cod. Produttore 5390126
Cod. EAN 8033603049505

Informazioni principali

  • Serie: CS90° B.400
  • Materiale: ZS
  • Spessore: 0.8 mm
  • Lunghezza interna: 400 mm
  • Angolo di curvatura: 90°
  • Montaggio a scatto sugli accessori base
  • Connessione elettrica con nottolino M5
  • Bordatura continua per tenuta atmosferica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

400 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

144 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Verticale ascendente

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CURVA SALITA 90 B. 400