› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO CURVA SALITA 90 B. 150

DKC
Cod. Rexel S35393123
Cod. Produttore 5393123
Cod. EAN 8033603053991

Informazioni principali

  • Serie: C5
  • Curva salita: 90°
  • Larghezza interna: 150 mm
  • Spessore materiale: 0,8 mm
  • Materiale: ZS zincato a caldo
  • Connessione elettrica: nottolino M5
  • Montaggio: a scatto autoreggente
  • Bordatura continua: tenuta dilatazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

150 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

144 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Verticale ascendente

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CURVA SALITA 90 B. 150