› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

C5 COPERCHIO CURVA SALITA 90 B. 150

DKC
Cod. Rexel S35392123
Cod. Produttore 5392123
Cod. EAN 8033603098824

Informazioni principali

  • Spessore: 0,8 mm
  • Raggio curvatura: 98 mm
  • Angolo di salita: 90°
  • Larghezza interna: 150 mm
  • Materiale: AISI 304
  • Finitura: Inox
  • Peso: 0,26 kg
  • Serie: C5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

150 mm

Protezione della superficie

Altro

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

144 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Verticale ascendente

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CURVA SALITA 90 B. 150