› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 COPERCHIO CURVA SALITA 45 B. 500

DKC
Cod. Rexel S35393117
Cod. Produttore 5393117
Cod. EAN 8033603053953

Informazioni principali

  • Spessore: 0,8 mm
  • Lunghezza interna: 500 mm
  • Angolo curva: 45°
  • Materiale: ZS (acciaio zincato)
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Peso: 0,60 kg
  • Connessione: Inserto filettato M5
  • Serie: CS45° B.500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

500 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

167 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Verticale ascendente

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPERCHIO CURVA SALITA 45 B. 500